text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para pé Facom Crow 8 x 10mm


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 2E046979
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 10
Chave de tamanho pequeno (mm) 8
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 5/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 3/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 17.9
Largura da cabeça grande (mm) 19.4
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 6
Modelo aberto Sim
Marca Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Descrição

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 2E046979
EAN 3148511016206
UBB 500638521285
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 42.8X10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.