text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para pé Facom Crow 36 x 41mm


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 6Z800204
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 320
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 41
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 320
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 41
Chave de tamanho pequeno (mm) 36
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 1 7/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 1 5/8 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm) 61
Largura da cabeça grande (mm) 68
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Sim
Marca Facom

Descrição

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 6Z800204
EAN 3148511017500
UBB 500638520600
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 42.36X41
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.