text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para pé Facom Crow 24 x 27mm


Numéro d'article 6Y163919
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 260
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 27
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Modelo de chave simples Não
Emballé par 1

Spécifications

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 260
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 27
Chave de tamanho pequeno (mm) 24
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 15/16 inch
Tamanho da chave grande (polegada) 9x12 mm
Largura da cabeça pequena (mm) 42.4
Largura da cabeça grande (mm) 46.4
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Sim
Marca Facom
Código pautal 82041100
Type Hinged Flare Nut Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y163919
EAN 3148511017104
UBB 500638520030
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 42.24X27
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.