text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para pé Facom Crow 14 x 17mm


15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 3A412780
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 197
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 17
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 197
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 17
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave pequena (polegadas) 9/16 polegadas
Tamanho da chave grande (polegada) 11/16 inch
Largura da cabeça pequena (mm) 27.4
Largura da cabeça grande (mm) 31.4
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Sim
Marca Facom
Type Hinged Flare Nut Wrench

Descrição

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: from 8x10 to 12x14 mm - 12-point head: from 14x17 to 36x41 mm. Metric sizes: 8 to 41 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 3A412780
EAN 3148511016701
UBB 500638519065
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 42.14X17
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.