text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para bits Stahlwille 41K 1,0 x 5,5mm


para lâminas de parafusos com fendas segundo DIN 5264Aço de liga cromado, cromado

Referência
Comprimento total (mm) 28
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 28
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 11
Type Slotted Bit Socket

Descrição

para lâminas de parafusos com fendas segundo DIN 5264Aço de liga cromado, cromado

Números do artigo

Referência G0314.010.005
EAN 4018754001019
UBB 203122702087
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 01280010

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.