text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para anéis Ripca 30 273 5.3mm 100 Peças


Referência 6V764388
Sem halogéneos Não
Isolamento Nenhum
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Outro
Dimensão do parafuso (métrica) 5.3
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Isolamento Nenhum
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Outro
Dimensão do parafuso (métrica) 5.3
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Marca Ripca
Código pautal 8536901000
Type Ring Terminal

Números do artigo

Referência 6V764388
EAN 8712734011116
UBB 500644294620
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 30-273-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.