text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para anéis planos Gedore TX 4 E14xE18


Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 180
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 18
Chave de tamanho pequeno (mm) 14
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.5
Altura da cabeça grande (mm) 9.5
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 17
Largura da cabeça grande (mm) 21
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 80
Código pautal 8204110000
Model TX4
Type Flat Ring Spanner

Descrição

Aço cromo-vanádio 31CrV3, cromado

Números do artigo

Referência G2137.014.018
EAN 4010886606018
UBB 240120669736
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6060140

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.