Nedtrain Oud
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
Gama ferramentas
Chaves de luneta
Chave luneta
6A973301
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
Chave para anéis Facom 54A.30
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6A973301
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
200
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
30
Chave de tamanho pequeno (mm)
30
Modelo de chave simples
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
200
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Chave de boca grande (mm)
30
Chave de tamanho pequeno (mm)
30
Modelo de chave simples
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Modelo em meia-lua
Não
Tamanho da chave pequena (polegadas)
1 3/16 polegadas
Largura da cabeça pequena (mm)
48
Largura da cabeça grande (mm)
48
Modelo com catraca
Não
Contagem de pontos
12
Modelo aberto
Não
Marca
Facom
Código do produto
82041100
Type
Offset Ring Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6A973301
EAN
3148511106105
UBB
500638523836
UNSPSC
27111743
Artigo do fabricante nr
54A.30