text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para anéis do tipo Facom 54A.46


"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Referência 0B117936
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 280
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 46
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 280
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 46
Chave de tamanho pequeno (mm) 46
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 69
Largura da cabeça grande (mm) 69
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Modelo aberto Não
Marca Facom
Type Offset Ring Wrench

Descrição

"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Números do artigo

Referência 0B117936
EAN 3148511106303
UBB 500638524669
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 54A.46
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.