text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para anéis de pontas duplas Knipex 980112 12 mm


Chave de caixa com manivela. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces S: 12mm- Comprimento l máx.: 185mm- Espessura da cabeça a máx.: 10mm- Profundidade da manivela h máx.: 23mm- Largura da cabeça b máx. mm: 18,5mm

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento 185
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento 185
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Com manivela Sim
Chave de boca grande (mm) 12
Chave de tamanho pequeno (mm) 12
Modelo de chave simples Não
Marca Knipex

Descrição

Chave de caixa com manivela. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces S: 12mm- Comprimento l máx.: 185mm- Espessura da cabeça a máx.: 10mm- Profundidade da manivela h máx.: 23mm- Largura da cabeça b máx. mm: 18,5mm

Números do artigo

Referência K1301.120.001
EAN 4003773020226
UBB 240120597622
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 98 01 12

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.