text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave Knipex para Armário de Controlo 001104 1104 PROFI-KEY


Chave Profi-Key para aquecimento, ar condicionado, canalização e tecnologia de construção, por exemplo, para puxadores de portas e janelas ou para sangramento de radiadores. Com parafuso de cabeça cilíndrica (3 mm) para montagem e desmontagem de puxadores de portas e janelas. Para 5 sistemas de fecho diferentes. Com broca reversível: ranhura de 1,0 x 7

Referência K1308.001.795
Desenho Universal
Marca Knipex
Peso por peça (g) 50
Model Profi-Key
Type Control Cabinet Key
Embalado por 1

Especificações

Desenho Universal
Marca Knipex
Peso por peça (g) 50
Model Profi-Key
Type Control Cabinet Key

Descrição

Chave Profi-Key para aquecimento, ar condicionado, canalização e tecnologia de construção, por exemplo, para puxadores de portas e janelas ou para sangramento de radiadores. Com parafuso de cabeça cilíndrica (3 mm) para montagem e desmontagem de puxadores de portas e janelas. Para 5 sistemas de fecho diferentes. Com broca reversível: ranhura de 1,0 x 7 mm e ranhura transversal PH2. Com adaptador para pontas de 1/4 ligadas à chave. Comprimento total: 89 mm. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade quadrada: 5.0 / 7.0 / 8.0mm- Capacidade triangular: 9,0 - 10,0mm- Quadrado escalonado / quadrado de acionamento: 6 - 10mm- Parafuso de cabeça cilíndrica (hexágono externo): 3mm- Porta-bits 1/4 (sextavado interno): 1/4 in14- Broca: PH2 / ranhurada 1x7

Números do artigo

Referência K1308.001.795
EAN 4003773048954
UBB 500502110645
UNSPSC 46171509
Artigo do fabricante nr 00 11 04
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.