text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave inglesa Knipex comprimento 300 mm preto atramentado largura de aperto 68 mm


A chave de alicate substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. Mordentes suaves para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Ajuste rápido com botão de pressão diretamente na peça de trabalho. Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. Elevada transmissão da al

Referência 4E994930
Comprimento (mm) 300
Largura da mandíbula (mm) 68
Marca Knipex
Type Pliers Wrench
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 300
Largura da mandíbula (mm) 68
Marca Knipex
Type Pliers Wrench

Descrição

A chave de alicate substitui a necessidade de conjuntos de chaves métricas e imperiais. Mordentes suaves para uma instalação sem danos de acessórios cromados - trabalhando diretamente no cromo! Ajuste rápido com botão de pressão diretamente na peça de trabalho. Ótimo para agarrar, segurar, pressionar e dobrar peças de trabalho. Elevada transmissão da alavanca para um forte poder de preensão. A pressão do mordente com folga zero evita danos nas arestas de componentes sensíveis. Os mordentes paralelos proporcionam um aperto mais sólido, a sua conceção permite um ajuste flexível de todas as larguras até ao tamanho máximo especificado. Fixação fiável do parafuso da dobradiça: sem deslocação involuntária. O princípio do tipo roquete permite apertar e soltar rápida e facilmente todas as ligações aparafusadas.

Números do artigo

Referência 4E994930
EAN 4003773084662
UBB 500711487909
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 86 01 300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.