text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 967 SXL TORX® Multicolor TX 8 x 90


967 SXL TORX® Chave L Multicolorida, longa, TX 8 x 90 mmChave L Wera com manga para proteger os dedos, pega ergonómica e confortável mesmo a baixas temperaturas. O tratamento de superfície BlackLaser garante uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa durabilidade. Marcação de tamanho a laser e, portanto, à prova de abrasã

Referência 9M550790
Isolado Não
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 967 SXL
Type Torx L-Key

Descrição

967 SXL TORX® Chave L Multicolorida, longa, TX 8 x 90 mmChave L Wera com manga para proteger os dedos, pega ergonómica e confortável mesmo a baixas temperaturas. O tratamento de superfície BlackLaser garante uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa durabilidade. Marcação de tamanho a laser e, portanto, à prova de abrasão na chave em L para acesso rápido.

Números do artigo

Referência 9M550790
EAN 4013288194275
UBB 500686613679
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05024481001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.