text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 967 SXL TORX® HF Multicolour TX 27 x 172


967 SXL HF TORX® Chave L Multicolorida com função de retenção, longa, TX 27 x 172 mmChaves L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Com função de retenção (HF) no braço longo para segurar firmemente o parafuso na ferramenta. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção contra a corrosão e uma longa vida útil. ",Tak

Referência 8W600768
Isolado Não
Tamanho (TX) 27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 967 SXL
Type HF Torx L-Key

Descrição

967 SXL HF TORX® Chave L Multicolorida com função de retenção, longa, TX 27 x 172 mmChaves L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Com função de retenção (HF) no braço longo para segurar firmemente o parafuso na ferramenta. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção contra a corrosão e uma longa vida útil. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho.

Números do artigo

Referência 8W600768
EAN 4013288194206
UBB 500686613000
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05024477001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.