text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 967 SPKXL TORX® Multicolor TX 27 x 172


967 SPKXL TORX® Chave L Multicolorida, longa, TX 27 x 172 mmChave L Wera com manga para proteger os dedos, pega ergonómica e confortável mesmo a baixas temperaturas. A esfera no braço longo permite trabalhar com segurança nos parafusos TORX® mesmo em posições de instalação difíceis. O tratamento de superfície BlackLaser garante uma excelente proteção da

Referência 9L419296
Isolado Não
Tamanho (TX) 27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 27
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 967 SPKXL
Type Torx L-Key

Descrição

967 SPKXL TORX® Chave L Multicolorida, longa, TX 27 x 172 mmChave L Wera com manga para proteger os dedos, pega ergonómica e confortável mesmo a baixas temperaturas. A esfera no braço longo permite trabalhar com segurança nos parafusos TORX® mesmo em posições de instalação difíceis. O tratamento de superfície BlackLaser garante uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa durabilidade. Marcação de tamanho a laser e, portanto, à prova de abrasão na chave em L para acesso rápido.

Números do artigo

Referência 9L419296
EAN 4013288194336
UBB 500686611285
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05024487001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.