text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 967 SL TORX® HF TX 40 x 132


967 SL Chave em L TORX® HF Multicolorida com função de retenção, TX 40 x 132 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Com função de retenção (HF) no braço longo para segurar firmemente o parafuso na ferramenta. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção contra a corrosão e uma longa vida útil. ",Take

Referência 4U538348
Isolado Sim
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 967 SL TORX

Descrição

967 SL Chave em L TORX® HF Multicolorida com função de retenção, TX 40 x 132 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Com função de retenção (HF) no braço longo para segurar firmemente o parafuso na ferramenta. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção contra a corrosão e uma longa vida útil. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho.

Números do artigo

Referência 4U538348
EAN 4013288185310
UBB 500668582702
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05024178001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.