text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 967 PKXL TORX® TX 25 x 154


967 PKXL Chave em L TORX®, longa, TX 25 x 154 mmChave em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. A extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. Inclui um braço extra-longo. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corros

Referência 6Y014235
Isolado Não
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 967 PKXL
Type Torx L-Key

Descrição

967 PKXL Chave em L TORX®, longa, TX 25 x 154 mmChave em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. A extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. Inclui um braço extra-longo. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 6Y014235
EAN 4013288194107
UBB 500686609891
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05024466001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.