967/9 TX XL HF 1 Conjunto de chaves em L com função de retenção, compridas, 9 peças 9x 967 XL HF Chave em L TORX® com função de retenção, compridas: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmConjunto de chaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. A função de fixação no braço longo mantém os parafusos seguros na ferramenta. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves em L. São fornecidas com um prático clipe de fixação em material resistente ao desgaste, permitindo a arrumação segura das chaves L, bem como a sua fácil remoção.