text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 950 SPKS Multicolor 3.0 x 71


950 SPKS Chave L Multicolor, métrica, 3 x 71 mmChaves L de alta qualidade da Wera com código de cores, manga de plástico conveniente. Isto significa que a ferramenta é rapidamente acessível e que o cabo ergonómico e agradável é fácil de manusear, mesmo a baixas temperaturas. As chaves L Hex-Plus oferecem superfícies de contacto maiores na cabeça do para

Referência 5A731309
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 3
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 71
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 3
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 71
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 21
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950 SPKS
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descrição

950 SPKS Chave L Multicolor, métrica, 3 x 71 mmChaves L de alta qualidade da Wera com código de cores, manga de plástico conveniente. Isto significa que a ferramenta é rapidamente acessível e que o cabo ergonómico e agradável é fácil de manusear, mesmo a baixas temperaturas. As chaves L Hex-Plus oferecem superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é assim reduzido ao mínimo, a destruição da cabeça do parafuso é quase eliminada. A esfera no braço longo permite um trabalho seguro mesmo em posições de montagem difíceis. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, resistência à corrosão e longa duração. Marcações de tamanho resistentes à abrasão revestidas a laser nas chaves L para um acesso rápido.

Números do artigo

Referência 5A731309
EAN 4013288211941
UBB 500713658325
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05022672001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.