text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 950 SPKL HF Multicolor HF5,0 x 154


950 SPKL HF Chave L Multicolorida, métrica, com função de retenção, 5 x 154 mmChaves L de alta qualidade da Wera com código de cores, manga de plástico cómoda. Isto significa que a ferramenta é rapidamente acessível e que o cabo ergonómico e agradável é fácil de manusear, mesmo a baixas temperaturas. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de con

Referência 0A225819
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 154
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 154
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 27
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950 SPKL HF
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descrição

950 SPKL HF Chave L Multicolorida, métrica, com função de retenção, 5 x 154 mmChaves L de alta qualidade da Wera com código de cores, manga de plástico cómoda. Isto significa que a ferramenta é rapidamente acessível e que o cabo ergonómico e agradável é fácil de manusear, mesmo a baixas temperaturas. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do recesso do parafuso. A extremidade esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. A função de fixação mantém os parafusos seguros na ferramenta. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. As ferramentas estão rapidamente à mão graças às marcações de tamanho gravadas a laser e, portanto, resistentes ao desgaste nas chaves L.

Números do artigo

Referência 0A225819
EAN 4013288188366
UBB 500686608646
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05022202001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.