text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 950 L HF 6.0 x 180


950 L HF Chave em L, métrica, cromada, com função de retenção, 6 x 180 mmChave em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior com elevada proteção contra a corrosão e alavanca extra longa para uma transmissão de potência elevada e trabalho em posições baixas. O perfil Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O

Referência 5T274156
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 180
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 180
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 32
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950 L HF
Type Hex L-Key Wrench

Descrição

950 L HF Chave em L, métrica, cromada, com função de retenção, 6 x 180 mmChave em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior com elevada proteção contra a corrosão e alavanca extra longa para uma transmissão de potência elevada e trabalho em posições baixas. O perfil Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é assim reduzido ao mínimo e a destruição da cabeça do parafuso quase eliminada. As ferramentas a partir do tamanho 3 oferecem uma função de retenção através de uma esfera resiliente prensada.

Números do artigo

Referência 5T274156
EAN 4013288207326
UBB 500713657178
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05022123001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.