text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Chave hexagonal Wera 950 BM 9mm Aço BlackLaser 106mm


950 BM Chave L, métrica, BlackLaser, 9 x 106 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. O tratamento de superfície BlackLaser proporcion

Referência 8L454201
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 106
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 106
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 38
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950 BM

Descrição

950 BM Chave L, métrica, BlackLaser, 9 x 106 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. Marcações de tamanho resistentes ao desgaste para um acesso rápido.

Números do artigo

Referência 8L454201
EAN 4013288095480
UBB 500643525404
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05027213001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.