text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 950 BM 7mm Aço BlackLaser 95mm


950 BM Chave L, métrica, BlackLaser, 7 x 95 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona

Referência 8H244773
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 95
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 95
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 34
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950 BM

Descrição

950 BM Chave L, métrica, BlackLaser, 7 x 95 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. Marcações de tamanho resistentes ao desgaste para um acesso rápido.

Números do artigo

Referência 8H244773
EAN 4013288095466
UBB 500643525081
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05027210001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.