text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 950 BM 1.5mm Aço BlackLaser 45mm


950 BM Chave L, métrica, BlackLaser, 1,5 x 45 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. Marcações de tamanho resistentes ao desgaste para um acesso rápido.

Referência 1U073965
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 1.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 45
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 1.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 45
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 14
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950 BM

Descrição

950 BM Chave L, métrica, BlackLaser, 1,5 x 45 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. Marcações de tamanho resistentes ao desgaste para um acesso rápido.

Números do artigo

Referência 1U073965
EAN 4013288095381
UBB 500643523268
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05027201001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.