text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 950 8mm Aço cromado 100mm


950 Chave em L, métrica, cromada, 8 x 100 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. O design cromado de precisão garante uma elevad

Referência 4H763319
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 100
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 36
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950

Descrição

950 Chave em L, métrica, cromada, 8 x 100 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão.

Números do artigo

Referência 4H763319
EAN 4013288018366
UBB 500643520868
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05021055001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.