text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 950 5mm Aço cromado 80mm


950 Chave em L, métrica, cromada, 5 x 80 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. O design cromado de precisão garante uma elevada

Referência 8Q747761
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 80
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 80
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 28
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950

Descrição

950 Chave em L, métrica, cromada, 5 x 80 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão.

Números do artigo

Referência 8Q747761
EAN 4013288018335
UBB 500643520298
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05021040001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.