text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 950 2.5mm Aço cromado 56mm


Referência 4F525024
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 2.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 56
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 56
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 2.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 56
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 18
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 950

Números do artigo

Referência 4F525024
EAN 4013288018281
UBB 500643519225
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05021015001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.