text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 950 19mm Aço cromado 180mm


950 Chave L, métrica, cromada, 19 x 180 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. O design cromado preciso garante uma elevada proteção contra a corrosão.

Referência 3X676776
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 19
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 180
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 19
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 180
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 70
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950

Descrição

950 Chave L, métrica, cromada, 19 x 180 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. O design cromado preciso garante uma elevada proteção contra a corrosão.

Números do artigo

Referência 3X676776
EAN 4013288018441
UBB 500643522435
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05021095001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.