text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 950 17mm Aço cromado 160mm


950 Chave L, métrica, cromada, 17 x 160 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. O design cromado preciso garante uma elevada proteção contra a corrosão.

Referência 2O843009
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 17
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 17
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 160
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 63
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 950

Descrição

950 Chave L, métrica, cromada, 17 x 160 mmChave L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. O design cromado preciso garante uma elevada proteção contra a corrosão.

Números do artigo

Referência 2O843009
EAN 4013288018434
UBB 500643522278
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05021090001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.