text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 950 14mm Aço cromado 140mm


950 Chave em L, métrica, cromada, 14 x 140 mmChave em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. O design cromado preciso garante uma elevada proteção contra a corrosão.

Referência 1N325601
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 14
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 140
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 14
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 140
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 56
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 950

Descrição

950 Chave em L, métrica, cromada, 14 x 140 mmChave em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. O design cromado preciso garante uma elevada proteção contra a corrosão.

Números do artigo

Referência 1N325601
EAN 4013288018427
UBB 500643522013
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05021085001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.