text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 950 12mm Aço cromado 125mm


950 Chave em L, métrica, cromada, 12 x 125 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão.

Referência 1M485860
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 12
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 12
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 125
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 45
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 950

Descrição

950 Chave em L, métrica, cromada, 12 x 125 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos de sextavado interior. A Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Isto reduz os efeitos de entalhe a um mínimo e elimina quase completamente o risco de destruição do rebaixo do parafuso. O design cromado de precisão garante uma elevada proteção contra a corrosão.

Números do artigo

Referência 1M485860
EAN 4013288018403
UBB 500643521692
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05021075001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.