text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 3967 SXL HF TORX® Multicolor TX 30 x 195


3967 SXL HF TORX® Chave em L Multicolorida com função de retenção, longa, inoxidável, TX 30 x 195 mmChave em L de aço inoxidável de alta qualidade para parafusos TORX® internos. Muito resistente à corrosão devido ao material de aço inoxidável endurecido pelo gelo da chave L, evitando a transmissão de ferrugem estranha em ligações roscadas de aço inoxidá

Referência 4E999417
Isolado Não
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 3967 SXL HF
Type Torx L-Key

Descrição

3967 SXL HF TORX® Chave em L Multicolorida com função de retenção, longa, inoxidável, TX 30 x 195 mmChave em L de aço inoxidável de alta qualidade para parafusos TORX® internos. Muito resistente à corrosão devido ao material de aço inoxidável endurecido pelo gelo da chave L, evitando a transmissão de ferrugem estranha em ligações roscadas de aço inoxidável. Com função de retenção no braço longo: A força de aperto resultante da pressão da superfície entre a ponta de saída e o perfil do parafuso mantém os parafusos seguros na ferramenta. Com braço extra longo para trabalhar numa posição baixa. O revestimento da mangueira de fácil aderência facilita o aparafusamento mesmo a baixas temperaturas. ",Take it easy", localizador de ferramentas com código de cores por tamanho.

Números do artigo

Referência 4E999417
EAN 4013288207203
UBB 500713661113
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05022687001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.