text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 3950 SPKL Multicolor 10 x 224


3950 SPKL Chave L multicolorida, métrica, inoxidável, 10 x 224 mmChave L Wera em aço inoxidável de primeira qualidade para parafusos de sextavado interior. O aço inoxidável impede a transmissão de ferrugem estranha. O perfil Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do

Referência 1X017642
Comprimento total (mm)
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 224
Desenho Gancho
Isolado Não
Largura da chave (mm) 10
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 224
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Sim
Comprimento da perna curta (mm) 42
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descrição

3950 SPKL Chave L multicolorida, métrica, inoxidável, 10 x 224 mmChave L Wera em aço inoxidável de primeira qualidade para parafusos de sextavado interior. O aço inoxidável impede a transmissão de ferrugem estranha. O perfil Hex-Plus oferece superfícies de contacto maiores na cabeça do parafuso. O efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e a destruição do parafuso é quase eliminada. Com ponta esférica hexagonal no braço longo: Os perfis de ponta em forma de bola permitem que o eixo da ferramenta seja movido e rodado em relação ao eixo do parafuso, o que permite aparafusar ",à volta do canto",. ",Take it easy", localizador de ferramentas com código de cores por tamanho.

Números do artigo

Referência 1X017642
EAN 4013288185884
UBB 500668584781
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05022668001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.