text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal longa Facom 17mm Fosfato de aço silício 245mm


Referência 5M254520
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 17
Comprimento do veio (mm) 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 262
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 17
Comprimento do veio (mm) 245
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 245
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 63
Marca Facom
Model 83H

Números do artigo

Referência 5M254520
EAN 3148511241714
UBB 500638907633
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83H.17
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.