text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal longa Facom 16mm Fosfato de aço silício 235mm


Referência 9X893427
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 16
Comprimento do veio (mm) 235
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 251
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 16
Comprimento do veio (mm) 235
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 235
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 60
Marca Facom
Model 83H

Números do artigo

Referência 9X893427
EAN 3148511241615
UBB 500638907484
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 83H.16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.