Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
8O439754
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
Chave hexagonal longa Facom 1/4” Fosfato de aço silício 140mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8O439754
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
6.3
Comprimento do veio (mm)
140
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
146.35
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
6.3
Comprimento do veio (mm)
140
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
140
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
1/4 polegada
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
32
Marca
Facom
Model
83H
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8O439754
EAN
3148511245415
UBB
500638905819
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
83H.1/4