text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Knipex 43mm


Soquete hexagonal para parafusos hexagonais Para parafusos métricos de cabeça hexagonal. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces S: 12mm- Ø do lado efetivo da ferramenta d máx.: 21,2mm- Acionamento quadrado: 3/8in

Referência 9D821301
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 12
Comprimento (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 12
Comprimento (mm) 44
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Marca Knipex
Type Socket

Descrição

Soquete hexagonal para parafusos hexagonais Para parafusos métricos de cabeça hexagonal. Ferramenta básica cromada. - Largura entre faces S: 12mm- Ø do lado efetivo da ferramenta d máx.: 21,2mm- Acionamento quadrado: 3/8in

Números do artigo

Referência 9D821301
EAN 4003773020608
UBB 500513357144
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 98 37 12
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.