text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Knipex 147mm


Soquete de 12 pontos Para parafusos de cabeça hexagonal imperial. Ferramenta básica cromada. Com duplo hexágono. - Acionamento quadrado: 3/8pol- Ø do lado efetivo da ferramenta d máx.: 22,5mm- Largura entre faces S: 1/2pol

Cikkszám 1G825781
Comprimento (mm) 45
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Largura da chave (polegada) 1/2 polegada
Marca Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Comprimento (mm) 45
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Largura da chave (polegada) 1/2 polegada
Marca Knipex
Código pautal 82042000
Type Socket

Leírás

Soquete de 12 pontos Para parafusos de cabeça hexagonal imperial. Ferramenta básica cromada. Com duplo hexágono. - Acionamento quadrado: 3/8pol- Ø do lado efetivo da ferramenta d máx.: 22,5mm- Largura entre faces S: 1/2pol

Cikkszámok

Cikkszám 1G825781
EAN 4003773020554
UBB 500513355734
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 37 1/2"
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.