text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave Hexagonal Facom 8mm Aço Cromado Punho T 250mm


Referência 0Y165564
Comprimento total (mm)
Desenho T-handle
Isolado Não
Largura da chave (mm) 8
Comprimento do veio (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 250
Desenho T-handle
Isolado Não
Largura da chave (mm) 8
Comprimento do veio (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 250
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 125
Marca Facom
Código pautal 82041100
Model 84TC

Números do artigo

Referência 0Y165564
EAN 3148511255889
UBB 500638923630
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 84TC.8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.