text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave Hexagonal Facom 5mm Aço Cromado Punho em T 210mm


Referência 5G938587
Comprimento total (mm)
Desenho T-handle
Isolado Não
Largura da chave (mm) 5
Comprimento do veio (mm) 105
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 210
Desenho T-handle
Isolado Não
Largura da chave (mm) 5
Comprimento do veio (mm) 105
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 210
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 105
Marca Facom
Model 84TC

Números do artigo

Referência 5G938587
EAN 3148511255841
UBB 500638923226
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 84TC.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.