text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Facom 4mm Cabo T em aço cromo-vanádio 175mm


Referência 7H538451
Comprimento total (mm)
Desenho T-handle
Isolado Não
Largura da chave (mm) 4
Comprimento do veio (mm) 76
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 175
Desenho T-handle
Isolado Não
Largura da chave (mm) 4
Comprimento do veio (mm) 76
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 175
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 76
Marca Facom
Código pautal 82041100
Model 84TCD

Números do artigo

Referência 7H538451
EAN 3662424012242
UBB 500638924216
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 84TCD.4
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.