Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
5Z615058
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
Chave hexagonal Facom 2,5mm Aço cromado Punho em T 125mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5Z615058
Comprimento total (mm)
Desenho
T-handle
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
2.5
Comprimento do veio (mm)
62.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
125
Desenho
T-handle
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
2.5
Comprimento do veio (mm)
62.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
125
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
Outro
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
62.5
Marca
Facom
Model
84TC
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Z615058
EAN
3148518026109
UBB
500638922640
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
84TC.2.5