Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
9Z321201
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
Chave hexagonal de ponta esférica Wera 950 SPKL Chave hexagonal com código de cores 1,5 mm Aço BlackLaser 90 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Z321201
Comprimento total (mm)
Desenho
Gancho
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
1.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
90
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
90
Desenho
Gancho
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
1.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
90
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Com cabeça esférica
Sim
Comprimento da perna curta (mm)
14
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82054000
Model
950 SPKL
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Z321201
EAN
4013288167842
UBB
500643309007
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
05022600001