text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal de cabeça escareada Facom 7/32“ 1/4” hex 25mm


Referência 5X389971
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 0.218
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 5.56
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 0.218
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Facom

Números do artigo

Referência 5X389971
EAN 3148510233789
UBB 500639075265
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr EH.107/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.