text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal curta Facom 8mm Fosfato de aço silício 100mm


Referência 7H885898
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 8
Comprimento do veio (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 108
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 8
Comprimento do veio (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 100
Com cavilha Não
Com furo Não
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 36
Marca Facom
Model 82H

Números do artigo

Referência 7H885898
EAN 3148511230817
UBB 500638901446
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.