text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal curta Facom 5/32” Fosfato de aço silício 70mm


Referência 3R056280
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 3.9
Comprimento do veio (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 73.96
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 3.9
Comprimento do veio (mm) 70
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 70
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 5/32 polegadas
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 25
Marca Facom
Model 82H

Números do artigo

Referência 3R056280
EAN 3148511235416
UBB 500638896091
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.5/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.