text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal curta Facom 5/16” Fosfato de aço silício 100mm


Referência 2H872164
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 7.9
Comprimento do veio (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 107.93
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 7.9
Comprimento do veio (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 100
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) 5/16 polegadas
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 36
Marca Facom
Model 82H

Números do artigo

Referência 2H872164
EAN 3148511236215
UBB 500638895424
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.5/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.