Chaves sextavadas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
1J221436
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
Chave hexagonal curta Facom 24mm Fosfato de aço silício 224mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1J221436
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
24
Comprimento do veio (mm)
224
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
248
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
24
Comprimento do veio (mm)
224
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Modelo antirroubo
Não
Comprimento da perna longa (mm)
224
Com cavilha
Não
Com furo
Não
Largura da chave (polegada)
Outro
Com cabeça esférica
Não
Comprimento da perna curta (mm)
90
Marca
Facom
Model
82H
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1J221436
EAN
3148511232361
UBB
500638888668
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
82H.24