text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal curta Facom 18mm Fosfato de aço silício 170mm


Referência 1M554809
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 18
Comprimento do veio (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 188
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 18
Comprimento do veio (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 170
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 66
Marca Facom
Model 82H

Números do artigo

Referência 1M554809
EAN 3148511231814
UBB 500638885029
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.18
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.