text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal curta Facom 17mm Fosfato de aço silício 160mm


Referência 5W423432
Comprimento total (mm)
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 17
Comprimento do veio (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 177
Desenho Em ângulo reto
Isolado Não
Largura da chave (mm) 17
Comprimento do veio (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Não
Modelo antirroubo Não
Comprimento da perna longa (mm) 160
Com cavilha Não
Com furo Não
Largura da chave (polegada) Outro
Com cabeça esférica Não
Comprimento da perna curta (mm) 63
Marca Facom
Model 82H

Números do artigo

Referência 5W423432
EAN 3148511231715
UBB 500638884600
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 82H.17
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.